Beli Load Chain Guide di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOYO Hoist Chain Block 1.5T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.199.900

    TOYO Hoist Chain Block 1.5T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    atribut:
    • Capacity (t): 1.5
    • Test Load (t): 2.25
  2. ZEXUS Roller Chain
    Mulai

    Rp659.900

    ZEXUS Roller Chain
    atribut:
    • Material: steel
    • Accessories: With one joint link
    • Type: Roller chain
    • Unit Length (m): 3
  3. ZENTON Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.399.900

    ZENTON Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    - Light weight robust contruction- Super strength alloy load chain- Fully machined liftwheel- Minimum headroom- Minimum effort to raise maximum load- Cast steel safety latches- Fully enclosed gear train- Durable baked enamel paint protection- Spare parts always available- Upper and lower swivel hooks complete with safety lastches.- Overloading result only in gradual defection of hooks and not in sudden rupture.- High quality chain guide for load chain
  4. DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp59.900

    DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)
    Deskripsi:
    Webbing sling umumnya terbuat dari bahan dasar 100% Materials webbing polyester berkekuatan tinggi yang diproduksi berdasarkan standard Eu-ropean Normalization (EN). Selain polyester, Materials dasar webbing juga dapat dibuat dari Nylon. Pembuatan webbing sling dilakukan secara spesifik sesuai kebutuhan berdasarkan penggunaan serta Batas Beban Angkat (Working Load Limit/WLL). Webbing sling dapat pula diproduksi bersamaan dengan aksesoris angkat lainnya yang seperti Masterlink, Shackles, Hooks dan lain-lain.
    atribut:
    • Color: Purple
    • Material: Polyester
    • Safety Factor: 7:1
    • Width (mm): 30
    • Working Load Limit (t): 1
  5. TOYO Hoist Geared Trolley (Troli Katrol)
    10%
    Mulai

    Rp1.499.900

    TOYO Hoist Geared Trolley (Troli Katrol)
    Deskripsi:
    - Mengenal Geared Trolley dan Fungsinya di Berbagai Bidang PekerjaanPenerapan alat bantu rigging dan lifting dapat ditemukan dimana saja. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda sekaligus juga mempunyai bentuk maupun fitur yang tidak sama. Namun apakah semuanya diperlukan? Tentu saja dibutuhkan karena beban yang diangkat belum tentu sama. Salah satu alat penting yang harus selalu digunakan adalah Geared Trolley. Ini merupakan sebuah pilihan alat yang terbaik bagi Anda karena bisa mengangkat beberapa beban sekaligus.- Apa Itu Geared Trolley dan PenggunaannyaJika Anda mengenal Plain Trolley, maka Anda tentu akan mengenal Geared Trolley juga yang memiliki kegunaan untuk membantu berbagai macam jenis pekerjaan angkat beban maupun bongkar muat barang maupun peralatan yang terdapat di dalam industri berat. Manfaat atau fungsi yang spesifik dari alat ini adalah untuk menggerakkan bagian Chain Block menuju ke arah kiri maupun kanan atau secara horizontal saja. Di dalamnya juga terdapat begitu banyak komponen penting.Umumnya, troli yang satu ini memiliki bagian rantai tangan yang melingkar dan terhubung langsung pada sprocket. Bagian ini merupakan alat yang menggunakan sistem roda gigi dan mampu untuk memfasilitasi pergerakan dari roda ketika orang atau operator menarik rantai ini. Dengan demikian, troli pun akan bergerak perlahan menuju arah yang berlawanan ketika rantai ditarik. Melihat fungsinya yang vital, maka tak heran jika akhirnya banyak sekali industri yang membelinya untuk pekerjaan.- Fungsi Geared Trolley Dari Spesifikasi yang LengkapChain hoist dapat bergerak dengan mudah secara horizontal ke kanan dan kiri. Rantai yang panjangnya bisa mencapai 3 meter ini akan membuat Geared Trolley pun mudah untuk ditarik maupun dikerek sepanjang rel dan terdapat pula Gear Speed Reducer yang bisa mengubah kecepatannya dan alat ini dibuat dari besi atau baja dengan kualitas yang sangat tinggi sehingga nantinya tidak akan mudah aus. Ada pula manfaat yang lain dari alat ini untuk berbagai pekerjaan.Ada pula yang memiliki bola-bola bearing yang sangat memungkinkan adanya posisi dari pemindahan untuk beban presisi dan memang benar jika alat ini akan digunakan dengan rantai kerekan secara idealnya. Ini semua ditujukan supaya beban yang sangat berat pun sangat mudah untuk dipindahkan. Alat ini juga cocok untuk dipasangkan dengan pondasi baja pada yang berjenis INP maupun H-beam. Alat ini pun juga bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan dari industri.
  6. TOYO Hoist Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp12.999.900

    TOYO Hoist Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    atribut:
    • Lifting Motor Frequency (Hz): 50
    • Lifting Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
    • Running Motor Frequency (Hz/s): 50
    • Running Motor Rotary Speed (m/minute): 1440
  7. HHH Rope Hoist
    Mulai

    Rp3.699.900

    HHH Rope Hoist
    atribut:
    • Material: Pulley: Steel, Rope: Cremona
    • Rated Load (t): 0.25
    • Standard Lift (m): 3
    • Lift (m): 3
    • Rated load (kg): 250
    • Maximum Rope Diameter (mm): 8
    • Vehicle Diameter (mm): 50
  8. POWERTEC Electric Wire Rope Hoist (Katrol Elektrik)
    Mulai

    Rp18.999.900

    POWERTEC Electric Wire Rope Hoist (Katrol Elektrik)
    atribut:
    • Power Supply (V-Hz): 380-50
  9. Bosch Rexroth Ball Runner Block Carbon Steel
    Mulai

    Rp1.699.900

    Bosch Rexroth Ball Runner Block Carbon Steel
    Deskripsi:
    Ball Runner Block, FNS, Size 15, Steel CS, Accuracy Normal, Preload-FreeThe ball runner block is highly precise and characterized by the following product features:Size 15Design FNS: Width = flange, length = normal, height = standardRunner block body made of carbon steel CSPreload class C0: Preload-freeAccuracy class N: NormalWithout ball chainWith initial lubrication and preservationBearing grease Dynalub 510Without attachment element, left (reference edge in front)Without attachment element, right (reference edge in front)Straight lube connection loosely attached.Runner block body as standard versionOverall length of the runner block= 58,2 mmInterchangeability: The runner blocks and the guide rails can be combined as desired within each accuracy class.Area of application: For high rigidity requirementsExcellent dynamic characteristicsSignificantly reduced frictional oscillations and low friction level, particularly under external loadMaximum precisionPatented entry zone increases the travel accuracy up to a factor of six
    atribut:
    • Ball Chain: Without Ball Chain
    • Friction Coefficient (micron): 0,002-0,003
    • Material (Profiled Rail Systems): Carbon steel
    • Permissible Ambient Temperature (°C): -10 to 80
    • Seal: SS - Standard seal
  10. TKK Baby Hoist
    Mulai

    Rp52.999.900

    TKK Baby Hoist
    Deskripsi:
    - Operation Switch Cord 10m x 1
    atribut:
    • Power Cord (m): 5
    • Power Supply (V): Single phase 100
  11. Miki pulley Rosta Tensioner Se Model
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Miki pulley Rosta Tensioner Se Model
    atribut:
    • Dimensions a (mm): 51
    • Dimensions p (mm): 8
    • Dimensions h2 (mm): 60
    • Dimensions e (mm): 6
    • Dimensions g (mm): 5
    • Load Range (N): 0 to 80
    • Dimension D (mm): 35
    • Dimension S1 (mm): 40
    • Dimension S2 (mm): 30
    • Dimensions h1 (mm): 80
  12. BANDO Bancoran Bearing Friction F 100
    Mulai

    Rp319.900

    BANDO Bancoran Bearing Friction F 100
    Deskripsi:
    - Kami menggunakan low hardness bancoran daripada load type dan mempunyai daya cengkeram yang kuat.- Bearing ini digunakan untuk mesin sistem transportasi seperti paper feeder dan card feeder.- Tipe B merupakan tipe dimana bancoran menempel dengan metal bearing.- Tipe BK merupakan tipe yang memoles tipe B dan meningkatkan shake precision.
    atribut:
    • Color: Brown
  13. Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp199.900

    Crosby Screw Pin Anchor Shackles G-209 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    - Capacities 1/3 thru 55 metric tons, grade 6. - Forged-Quenched and Tempered, with alloy pins. - Working Load Limit and grade "6" permanently shown on every shackle. - Hot Dip galvanized or self colored. - Sizes 3/8 inch and below are mechanically galvanized. - Fatigue rated. - Shackles 25t and larger are RFID EQUIPPED. - Shackles can be furnished proof tested with certificates to desi nated standards, such as ABS, DNV, Lloyds, or other certification. Proof testing and certificati available when requested at the time of order, charges will apply. - Approved for use at -40°C (-40°F) to 204°C (400°F). - All 209 and 210 shackles can meet charpy requirements of 42 Joules(31 ft-lbf) avg. at -20°C (-4°F) upon special request. - Meets or exceeds all requirements of ASME B30.26. - Type Approval certification in accordance with ABS 2016 Steel Vessel Rules and ABS Guide for Certification of Lifting Appliances available. Certificates available when requested at time of order and may include additional charges. - Look for the Red Pin. . . the mark of genuine Crosby quality.
  14. Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    Crosby Bolt Type Anchor Shackles G-2130 (Segel Omega)
    Deskripsi:
    Belenggu Jangkar Tipe Baut dengan mur baut kepala tipis dengan cotter pin.Memenuhi persyaratan kinerja spesifikasi federal RR-C 271G, Tipe IVA, Grade A, Kelas3, Kecuali untuk ketentuan yang disyaratkan oleh kontraktor.
  15. APC Back-UPS 230V
    Mulai

    Rp1.299.900

    APC Back-UPS 230V
    Deskripsi:
    Cable retainer brackets attach to the rear of valueline vertical cable managers and provide a simple, quick to install solution for cable routing and containment ... Includes: Installation guide
Daftar Harga Load Chain Guide Terbaru October 2026
Elephant Super 100 H Class Chain Hoist (JIS H Class equivalent) (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp6.099.900
TOYO Hoist Chain Block 1.5T (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.199.900
ZEXUS Roller ChainRp659.900
ZENTON Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.399.900
TOYO Hoist Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.999.900
O.H.INDUSTRIAL Chain HoistRp2.599.900
O.H.INDUSTRIAL Ouette Levers (Katrol Tuas Rantai / Tuas Kerekan Rantai)Rp4.099.900
DRI Webbing Sling Double Ply for Load 1Ton (Tali Angkat / Sling Sabuk)Rp59.900
TOYO Hoist Geared Trolley (Troli Katrol)Rp1.499.900
TOYO Hoist Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp12.999.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)